188336-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-100-10-I-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-100-10-I-P
Rubix:160000000588458
Produttore:188336
EAN:4052568149406

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188336-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-100-10-I-P
Cilindro a corsa breve ADVC-100-10-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=100 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1972,8 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 321,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 392,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione