188251-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-25-A-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-40-25-A-P
Rubix:160000000588373
Produttore:188251
EAN:4052568148560

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188251-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-25-A-P
Cilindro a corsa breve ADVC-40-25-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=25 mm, Diametro pistone=40 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 343,66 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione