CIL. COMPATTO D.40 DOPPIO EFFETTO MAGN . S.PASS. ANTIROT. 1514400020AR
CILINDRI COMPATTI - CORSA BREVE - ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1514400020AR
Rubix:999220217012293
Produttore:1514400020AR


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10,5 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.40 DOPPIO EFFETTO MAGN . S.PASS. ANTIROT. 1514400020AR
CILINDRO Tipologia:CORSA BREVE Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:20 mm Magnetico:Sì Dispositivo Antirotazione:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10,5 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato (anodizzato); guarnizioni nbr; stelo in acciaio cromato c43 |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore