576110-CILINDRO STOPPER DFSP-32-25-DF-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-25-DF-PA
Rubix:160000000606347
Produttore:576110
EAN:4052568224745
576110-CILINDRO STOPPER DFSP-32-25-DF-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576110-CILINDRO STOPPER DFSP-32-25-DF-PA


Cilindro stopper DFSP-32-25-DF-PA Corsa=25 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M6, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso531,8 g
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
134,34 IVA esclusa
/ Unità
163,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione