576111-CILINDRO STOPPER DFSP-32-15-PF-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-15-PF-PA
Rubix:160000000606348
Produttore:576111
EAN:4052568224752
576111-CILINDRO STOPPER DFSP-32-15-PF-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576111-CILINDRO STOPPER DFSP-32-15-PF-PA


Cilindro stopper DFSP-32-15-PF-PA Corsa=15 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M6, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso511,67 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
130,16 IVA esclusa
/ Unità
158,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione