576071-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-16-15-PR-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-Q-16-15-PR-PA
Rubix:160000000606308
Produttore:576071
EAN:4052568224356
576071-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-16-15-PR-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576071-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-16-15-PR-PA


Cilindro stopper DFSP-Q-16-15-PR-PA Corsa=15 mm, Diametro pistone=16 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197,33 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
125,14 IVA esclusa
/ Unità
152,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione