164886-CILINDRO STOPPER STAF-80-30-P-A-R

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:STAF-80-30-P-A-R
Rubix:999200400049139
Produttore:164886
EAN:4052568137304
164886-CILINDRO STOPPER STAF-80-30-P-A-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164886-CILINDRO STOPPER STAF-80-30-P-A-R


Cilindro stopper STAF-80-30-P-A-R Con rullo e piastra flangiata integrata. Corsa=30 mm, Diametro pistone=80 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * in trazione)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4805 g
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
557,44 IVA esclusa
/ Unità
680,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione