Riferimenti
SMC:RSDQB50TF-30DZ
Rubix:999221025052982
Produttore:01760497
Documenti
Dettagli del prodotto : 01760497-ARTICOLO RSDQB50TF-30DZ
Cilindro arresto
•Cilindro di arresto ad altezza fissa, a doppio / singolo effetto
•Diametri (mm): 16, 20, 32, 40, 50
•Corse fino a 30 mm
•10 configurazioni dell'estremità dell'asta disponibili
•Auto switch compatto montabile su 4 superfici.
Magnete: D (Integrato)
Montaggio: B (Foro passante, standard)
Diametro: 50mm
Filettatura porta: TF (Bore 20
Corsa: 30mm
Azione: D (Doppio effetto)
Estremità asta: Stile barra rotonda
Bullone di montaggio: Nessuno
Auto switch: Nessuno
Cavo di collegamento o connettore pre-cablato: 0.5m (O Nessuno nel caso di assenza di switch)
Quantità: 2 pz. (O Nessuno nel caso di assenza di switch)
Realizzato su ordinazione: Nessuno
•Diametri (mm): 16, 20, 32, 40, 50
•Corse fino a 30 mm
•10 configurazioni dell'estremità dell'asta disponibili
•Auto switch compatto montabile su 4 superfici.
Magnete: D (Integrato)
Montaggio: B (Foro passante, standard)
Diametro: 50mm
Filettatura porta: TF (Bore 20
Corsa: 30mm
Azione: D (Doppio effetto)
Estremità asta: Stile barra rotonda
Bullone di montaggio: Nessuno
Auto switch: Nessuno
Cavo di collegamento o connettore pre-cablato: 0.5m (O Nessuno nel caso di assenza di switch)
Quantità: 2 pz. (O Nessuno nel caso di assenza di switch)
Realizzato su ordinazione: Nessuno
Punti di forza
•Cilindro arresto ad altezza fissa
Compatibile con auto switch
Compatibile con auto switch
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro arresto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Diametro mandrino | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
