576057-CILINDRO STOPPER DFSP-16-15-S-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-16-15-S-PA
Rubix:160000000606294
Produttore:576057
EAN:4052568224219
576057-CILINDRO STOPPER DFSP-16-15-S-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576057-CILINDRO STOPPER DFSP-16-15-S-PA


Cilindro stopper DFSP-16-15-S-PA Corsa=15 mm, Diametro pistone=16 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
100,69 IVA esclusa
/ Unità
122,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione