576152-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-PS-PA

Cilindro stopper

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-50-30-PS-PA
Rubix:160000000606389
Produttore:576152
EAN:4052568225162
576152-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-PS-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro stopper
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576152-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-PS-PA


Cilindro stopper DFSP-50-30-PS-PA Corsa=30 mm, Diametro pistone=50 mm, Filettatura stelo pistone=M8, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1205,2 g
Tipologiacilindro stopper
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino51 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
195,20 IVA esclusa
/ Unità
238,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione