576120-CILINDRO STOPPER DFSP-40-20-S-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-40-20-S-PA
Rubix:160000000606357
Produttore:576120
EAN:4052568224844
576120-CILINDRO STOPPER DFSP-40-20-S-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576120-CILINDRO STOPPER DFSP-40-20-S-PA


Cilindro stopper DFSP-40-20-S-PA Corsa=20 mm, Diametro pistone=40 mm, Filettatura stelo=M8, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso783,67 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
156,03 IVA esclusa
/ Unità
190,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione