576097-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-S-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-20-S-PA
Rubix:160000000606334
Produttore:576097
EAN:4052568224615
576097-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-S-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576097-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-S-PA


Cilindro standard DFSP-32-20-S-PA Corsa=20 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo pistone=M6, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso479,66 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Codice doganale84123100
129,46 IVA esclusa
/ Unità
157,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione