00908705-ARTICOLO RS2H50-30BL

Attuatori speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RS2H50-30BL
Rubix:999221025047066
Produttore:RS2H50-30BL
EAN:3618036242898
00908705-ARTICOLO RS2H50-30BL

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00908705-ARTICOLO RS2H50-30BL


La serie RSQ è un cilindro di arresto ad altezza fissa, con caratteristiche di resistenza e di distacco ridotte. La serie RSG è un cilindro di arresto ad altezza regolabile. Può essere sollevato o abbassato in base alla distanza necessaria per fermare il pezzo. Il cilindro di arresto per impieghi gravosi RSH è progettato appositamente per l'uso su linee di trasporto o altre applicazioni che richiedono un dispositivo di arresto esterno.
RS2H, cilindro stopper impieghi gravosi

Punti di forza

-Cilindro con tappo per impieghi gravosi
Tubazione disponibile in 2 direzioni
Varietà di opzioni disponibili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x177x98 mm
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino50 mm
Paese d'origineCN
464,33 IVA esclusa
/ Unità
566,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione