576109-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-DF-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-20-DF-PA
Rubix:160000000606346
Produttore:576109
EAN:4052568224738
576109-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-DF-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576109-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-DF-PA


Cilindro stopper DFSP-32-20-DF-PA Corsa=20 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M6, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x46x46 mm
Peso470 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
132,27 IVA esclusa
/ Unità
161,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione