576062-CILINDRO STOPPER DFSP-16-10-F-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-16-10-F-PA
Rubix:160000000606299
Produttore:576062
EAN:4052568224264
576062-CILINDRO STOPPER DFSP-16-10-F-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576062-CILINDRO STOPPER DFSP-16-10-F-PA


Cilindro stopper DFSP-16-10-F-PA Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122,8 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
101,68 IVA esclusa
/ Unità
124,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione