576079-CILINDRO STOPPER DFSP-20-15-PS-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-20-15-PS-PA
Rubix:160000000606316
Produttore:576079
EAN:4052568224431
576079-CILINDRO STOPPER DFSP-20-15-PS-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576079-CILINDRO STOPPER DFSP-20-15-PS-PA


Cilindro stopper DFSP-20-15-PS-PA Corsa=15 mm, Diametro pistone=20 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x35x35 mm
Peso213 g
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Codice doganale84123100
104,27 IVA esclusa
/ Unità
127,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione