01723935-ARTICOLO RSDQA16-15DZ

Cilindro di arresto compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RSDQA16-15DZ
Rubix:999221025052934
Produttore:01723935
EAN:3618036241693
01723935-ARTICOLO RSDQA16-15DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino16 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 01723935-ARTICOLO RSDQA16-15DZ


Cilindro di arresto compatto
•Cilindro di arresto ad altezza fissa, a doppio / singolo effetto
•Diametri (mm): 16, 20, 32, 40, 50
•Corse fino a 30 mm
•10 configurazioni dell'estremità asta disponibili
•Interruttore automatico compatto montabile su 4 superfici.

Magnete: D (Integrato)
Montaggio: A (Entrambe le estremità filettate)
Diametro: 16mm
Filettatura porta: Alesaggio 16
Alesaggio 20 a 50: Rc
Corsa: 15mm
Azione: D (Doppio effetto)
Estremità asta: Stile barra tonda
Bullone di montaggio: Nessuno
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo di collegamento o connettore pre-cablato: 0.5m (O nessuno in caso di assenza di interruttore)
Quantità: 2 pz. (O nessuno in caso di assenza di interruttore)
Realizzazione su ordinazione: Nessuna

Punti di forza

•Cilindro di arresto ad altezza fissa
Compatibile con interruttore automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino16 mm
74,18 IVA esclusa
/ Unità
90,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione