01738489-CILINDRO STOPPER RSDQB40TF-30DZ

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RSDQB40TF-30DZ
Rubix:999220805033708
Produttore:01738489
01738489-CILINDRO STOPPER RSDQB40TF-30DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino44 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 01738489-CILINDRO STOPPER RSDQB40TF-30DZ


La serie RSQ è un cilindro di arresto ad altezza fissa con caratteristiche di resistenza comprovate e basso distacco. La serie RSG è un cilindro di arresto ad altezza regolabile. Può essere alzato o abbassato in base alla distanza necessaria per fermare il pezzo. Il cilindro di arresto per impieghi gravosi RSH è progettato appositamente per l'uso su linee di trasporto o altre applicazioni che richiedono un dispositivo di arresto esterno.

Punti di forza

Cilindro di arresto ad altezza fissa
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino44 mm
117,65 IVA esclusa
/ Unità
143,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione