576099-CILINDRO STOPPER DFSP-32-15-DS-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-15-DS-PA
Rubix:160000000606336
Produttore:576099
EAN:4052568224639
576099-CILINDRO STOPPER DFSP-32-15-DS-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576099-CILINDRO STOPPER DFSP-32-15-DS-PA


Cilindro stopper DFSP-32-15-DS-PA Corsa=15 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M6, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)900x50x45 mm
Peso489,1 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
127,39 IVA esclusa
/ Unità
155,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione