576100-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-DS-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-20-DS-PA
Rubix:160000000606337
Produttore:576100
EAN:4052568224646
576100-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-DS-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576100-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-DS-PA


Cilindro stopper DFSP-32-20-DS-PA Corsa=20 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M6, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso498,89 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
129,46 IVA esclusa
/ Unità
157,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione