576130-CILINDRO STOPPER DFSP-40-25-F-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-40-25-F-PA
Rubix:160000000606367
Produttore:576130
EAN:4052568224943
576130-CILINDRO STOPPER DFSP-40-25-F-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576130-CILINDRO STOPPER DFSP-40-25-F-PA


Cilindro stopper DFSP-40-25-F-PA Corsa=25 mm, Diametro pistone=40 mm, Filettatura stelo=M8, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso777,02 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
161,89 IVA esclusa
/ Unità
197,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione