576158-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-DF-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-50-30-DF-PA
Rubix:160000000606395
Produttore:576158
EAN:4052568225223
576158-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-DF-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576158-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-DF-PA


Cilindro stopper DFSP-50-30-DF-PA Corsa=30 mm, Diametro pistone=50 mm, Filettatura stelo=M8, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1187,8 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
199,26 IVA esclusa
/ Unità
243,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione