576056-CILINDRO STOPPER DFSP-16-10-S-PA

Cilindro tappo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-16-10-S-PA
Rubix:160000000606293
Produttore:576056
EAN:4052568224202
576056-CILINDRO STOPPER DFSP-16-10-S-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576056-CILINDRO STOPPER DFSP-16-10-S-PA


Cilindro stopper DFSP-16-10-S-PA Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso123,05 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
99,50 IVA esclusa
/ Unità
121,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione