576167-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-50-30-PR-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-Q-50-30-PR-PA
Rubix:160000000606404
Produttore:576167
EAN:4052568225315
576167-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-50-30-PR-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro bloccante
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 576167-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-50-30-PR-PA


Gli attuatori della serie DFSP di FESTO sono attuatori di arresto specializzati (cilindri di arresto), progettati per arrestare, posizionare e bloccare in modo controllato i carichi sulle linee di trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro bloccante
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino50 mm
240,43 IVA esclusa
/ Unità
293,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione