576074-CILINDRO STOPPER DFSP-20-20-S-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-20-20-S-PA
Rubix:160000000606311
Produttore:576074
EAN:4052568224387
576074-CILINDRO STOPPER DFSP-20-20-S-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576074-CILINDRO STOPPER DFSP-20-20-S-PA


Cilindro stopper DFSP-20-20-S-PA Corsa=20 mm, Diametro pistone=20 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso225 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
105,97 IVA esclusa
/ Unità
129,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione