576114-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-32-15-DF-PA

MANOMETRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-Q-32-15-DF-PA
Rubix:160000000606351
Produttore:576114
EAN:4052568224783
576114-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-32-15-DF-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometri
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576114-CILINDRO STOPPER DFSP-Q-32-15-DF-PA


Cilindro stopper DFSP-Q-32-15-DF-PA Corsa=15 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M6, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso446,43 g
Tipologiamanometri
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
157,26 IVA esclusa
/ Unità
191,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione