576149-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-DS-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-50-30-DS-PA
Rubix:160000000606386
Produttore:576149
EAN:4052568225131
576149-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-DS-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576149-CILINDRO STOPPER DFSP-50-30-DS-PA


Cilindro stopper DFSP-50-30-DS-PA Corsa=30 mm, Diametro pistone=50 mm, Filettatura stelo=M8, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x70x70 mm
Peso1221 g
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
195,20 IVA esclusa
/ Unità
238,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione