01760529-ARTICOLO RSDQB16-15DZ

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RSDQB16-15DZ
Rubix:999221025053010
Produttore:01760529
01760529-ARTICOLO RSDQB16-15DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino16 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 01760529-ARTICOLO RSDQB16-15DZ


La serie RSQ è un cilindro di arresto ad altezza fissa con caratteristiche di resistenza comprovate e basso distacco. La serie RSG è un cilindro di arresto ad altezza regolabile. Può essere alzato o abbassato in base alla distanza necessaria per fermare il pezzo. Il cilindro di arresto per impieghi gravosi RSH è progettato appositamente per l'uso su linee di trasporto o altre applicazioni che richiedono un dispositivo di arresto esterno.

Punti di forza

Cilindro di arresto ad altezza fissa
Disponibile a doppio e singolo effetto
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino16 mm
74,18 IVA esclusa
/ Unità
90,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore