576101-CILINDRO STOPPER DFSP-32-25-DS-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-25-DS-PA
Rubix:160000000606338
Produttore:576101
EAN:4052568224653
576101-CILINDRO STOPPER DFSP-32-25-DS-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576101-CILINDRO STOPPER DFSP-32-25-DS-PA


Cilindro di arresto DFSP-32-25-DS-PA Corsa=25 mm, diametro del pistone=32 mm, filettatura dello stelo del pistone=M6, ammortizzazione=P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, posizione di montaggio=qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso518,4 g
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
131,50 IVA esclusa
/ Unità
160,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione