576122-CILINDRO STOPPER DFSP-40-30-S-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-40-30-S-PA
Rubix:160000000606359
Produttore:576122
EAN:4052568224868
576122-CILINDRO STOPPER DFSP-40-30-S-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576122-CILINDRO STOPPER DFSP-40-30-S-PA


Cilindro stopper DFSP-40-30-S-PA Corsa=30 mm, Diametro pistone=40 mm, Filettatura stelo=M8, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso813 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
161,04 IVA esclusa
/ Unità
196,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione