576134-CILINDRO STOPPER DFSP-40-30-DF-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-40-30-DF-PA
Rubix:160000000606371
Produttore:576134
EAN:4052568224981
576134-CILINDRO STOPPER DFSP-40-30-DF-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576134-CILINDRO STOPPER DFSP-40-30-DF-PA


Cilindro stopper DFSP-40-30-DF-PA Corsa=30 mm, Diametro pistone=40 mm, Filettatura stelo=M8, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso802,8 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro30 mm
Diametro mandrino30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
164,42 IVA esclusa
/ Unità
200,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione