576082-CILINDRO STOPPER DFSP-20-15-F-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-20-15-F-PA
Rubix:160000000606319
Produttore:576082
EAN:4052568224462
576082-CILINDRO STOPPER DFSP-20-15-F-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576082-CILINDRO STOPPER DFSP-20-15-F-PA


Cilindro stopper DFSP-20-15-F-PA Corsa=15 mm, Diametro pistone=20 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso213 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro15 mm
Diametro mandrino15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
106,58 IVA esclusa
/ Unità
130,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione