576103-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-PS-PA

Cilindro di arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-32-20-PS-PA
Rubix:160000000606340
Produttore:576103
EAN:4052568224677
576103-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-PS-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576103-CILINDRO STOPPER DFSP-32-20-PS-PA


Cilindro di arresto DFSP-32-20-PS-PA Corsa=20 mm, diametro del pistone=32 mm, filettatura dello stelo del pistone=M6, ammortizzazione=P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso479,33 g
Tipologiacilindro di arresto
Corsa del cilindro20 mm
Diametro mandrino35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
129,46 IVA esclusa
/ Unità
157,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione