576072-CILINDRO STOPPER DFSP-20-10-S-PA

Cilindro tappo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFSP-20-10-S-PA
Rubix:160000000606309
Produttore:576072
EAN:4052568224363
576072-CILINDRO STOPPER DFSP-20-10-S-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576072-CILINDRO STOPPER DFSP-20-10-S-PA


Cilindro stopper DFSP-20-10-S-PA Corsa=10 mm, Diametro pistone=20 mm, Filettatura stelo=M3, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso201 g
Tipologiatappo cilindro
Corsa del cilindro10 mm
Diametro mandrino10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
102,56 IVA esclusa
/ Unità
125,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione