Riferimenti
SMC:CD85N20-75C-B
Rubix:999230306002551
Produttore:CD85N20-75C-B

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro iso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00018299-AIR CUSHIONED CYLINDER CD85N20-75C-B
Cilindro ISO
Punti di forza
•Cilindro ISO, a doppio effetto, a stelo singolo
Tipo: non rotante
Auto switch disponibili
Tipo: non rotante
Auto switch disponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro iso |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione