Riferimenti
Festo:DNCB-100-25-PPV-A
Rubix:160000000597286
Produttore:532897

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 532897-CIL.A NORME DNCB-100-25-PPV-A
Cilindro standard DNCB-100-25-PPV-A secondo ISO 15552, con tubo per cilindro profilato, per il rilevamento della posizione, con ammortizzazione di finecorsa regolabile su entrambi i lati. Corsa=25 mm, Diametro pistone=100 mm, Filettatura asta pistone=M20x1,5, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Orientamento di montaggio=qualsiasi
532897-CIL.A NORME DNCB-100-25-PPV-A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore