889410-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA825E - 889410
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857594
Mecaline:SPA825E - 889410
Rubix:999220630073242
Produttore:889410
EAN:3660338419638


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 825 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889410-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA825E - 889410
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 825 mm |
| Lunghezza interna | 780 mm |
| Lunghezza esterna | 843 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione