9277-50100 POWERGRIP CTB 202 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:202 L 100
Rubix:160000000466437
Produttore:927750100
EAN:5412571242232
9277-50100 POWERGRIP CTB 202 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva20,2 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-50100 POWERGRIP CTB 202 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva20,2 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti54
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)513,08 mm
Codice doganale40103900
€ 17,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione