9339-03170 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3170/5V1250 SUPERHC

Cinghia trapezoidale Super HC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB3170/5V1250 SUPERHC
Rubix:999181200051640
Produttore:933903170
EAN:5400608075908
9339-03170 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3170/5V1250 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-03170 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3170/5V1250 SUPERHC


La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!

Punti di forza

- Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements.
- Up to 300% capacity increase over classical belts.
- Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3170 mm
Lunghezza interna3170 mm
Lunghezza esterna3192 mm
Spessore13 mm
€ 58,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione