CINGHIA TRAPEZOIDALE 3VX 1320 XEP

Cintura a cuneo ad alte prestazioni SUPER XE-POWER PRO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:3VX 1320 XEP
Rubix:999181000055781
Produttore:1013873
EAN:4044978162571
CINGHIA TRAPEZOIDALE 3VX 1320 XEP

Riepilogo info tecniche

Profilo3vx
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza esterna3352,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE 3VX 1320 XEP


Compatto: Prestazioni sulle pulegge più piccole

La nuova forma del dente, sviluppata attraverso la modulazione FEM e test pratici, continua a consentire diametri minimi molto ridotti per le pulegge interne. Inoltre, l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S è ora adatto anche alle pulegge esterne.


Totalmente versatile: tutto tranne che convenzionale

L'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S può essere utilizzato in qualsiasi applicazione ed è predestinato alla costruzione di macchine e macchine speciali: ideale per compressori, ventilatori, pompe, torni e trapani e tutti gli altri scenari applicativi in cui sono richiesti sistemi di trasmissione compatti.


Resistente alle temperature: caldo per le massime prestazioni

Nel caso dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, questo vale nel vero senso della parola: grazie alla sua straordinaria resistenza alle temperature, garantisce una trasmissione di potenza ottimale in un intervallo di temperature compreso tra -40 °C e +120 °C, anche e soprattutto in presenza di piccoli diametri delle pulegge o di elevate velocità del motore.

Punti di forza

  • Fit for back idlers
  • Very quiet running even at very high torque levels
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Maintenance free
  • + 20% power compared to optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Temperature range -40°C to +120°C
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso184,42 g
    Profilo3vx
    Lunghezza di orientamento1320 mm
    Lunghezza esterna3352,8 mm
    Larghezza superiore9 mm
    Altezza8,5 mm
    8,50 mm
    3353 mm
    27,97 IVA esclusa
    / Unità
    34,12 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione