COLLARE SERIE PESANTE CP3 33,7-1 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP3-033.7-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-033.7-PA
Rubix:999230719026099
Produttore:CP3-033.7-PA

Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 33,7-1 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP3-033.7-PA
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:33.70 mm - 1" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
