COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 21,3-1/2 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C4-021.3-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C4-021.3-PA
Rubix:999230719026761
Produttore:C4-021.3-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 21,3-1/2 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C4-021.3-PA
COLLARE Modello:C4 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:21.30 mm - 1/2" Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 21,3 mm |
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore