Riferimenti
Stanley:1-10-550
Rubix:999181000014452
EAN:3253561105500



Dettagli del prodotto : COLTELLO ''TITAN'' C.I. 1-10-550
Corpo in alluminio verniciato a smalto. Fornito con 5 lame e fodero in polipropilene. Facile sostituzione delle lame grazie alla rotella dentellata in ottone massiccio.

Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x60x213 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 240 g |
| Lunghezza della lama | 140 mm |
| Numero di lame | 3 |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione