Riferimenti
Timken:47687
Rubix:999200400090245
EAN:0053893305981




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,35 mm |
| Larghezza | 33,338 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 47687
Questo è il tipo più semplice e più diffuso di cuscinetto a rulli conici. È composto da due principali parti separabili: l'insieme del cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). Viene tipicamente montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,35 mm |
| Larghezza | 33,338 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 2,4 kg |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione