U02210001Q RICAMBIO LAME 221 AR 1 CONF.10 PZ.
CONFEZIONE DI RICAMBIO LAME USAG 221 AR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:221 AR 1
Rubix:160000000339112
Produttore:U02210001Q
EAN:8010239081215

Documenti
Dettagli del prodotto : U02210001Q RICAMBIO LAME 221 AR 1 CONF.10 PZ.
Per coltello 221 AN
Modello 221 AR/1 lama trapezoidale in confezione da 100 pezzi
Modello 221 AR/2 lama trapezoidale lunga in confezione da 100 pezzi. Utilizzabile anche con coltello 221B
Modello 221 AR/3 lama a gancio doppio in confezione da 50 pezzi
Modello 221 AR/1 lama trapezoidale in confezione da 100 pezzi
Modello 221 AR/2 lama trapezoidale lunga in confezione da 100 pezzi. Utilizzabile anche con coltello 221B
Modello 221 AR/3 lama a gancio doppio in confezione da 50 pezzi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x70x20 mm |
|---|---|
| Peso | 405 g |
| Tipologia | ricambio |
| Per modello | per 221 an |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
