TAILPIECE ADAPTOR D4 MALE 1/4 0191 04 13
Legris Connettore a vite per tubo morbido 4mm IG - G1/4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0191 04 13
Rubix:160000001715566
EAN:0820099128849

Dettagli del prodotto : TAILPIECE ADAPTOR D4 MALE 1/4 0191 04 13
Consente un controllo regolabile del flusso.
Buona resistenza alla pressione e alla temperatura.
Buona resistenza alla pressione e alla temperatura.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Diametro esterno tubo: 6 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,019
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Diametro esterno tubo: 6 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,019
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 204 g |
| Tipologia | 191 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro esterno del tubo | 17 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione