0380008490000-COPERCHIO DI SUPPORTO DKV230
Coperchio dell'alloggiamento DKV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:DKV230
Rubix:160000001468543
Produttore:0380008490000
EAN:4012801000338

Dettagli del prodotto : 0380008490000-COPERCHIO DI SUPPORTO DKV230
Coperchio scatola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Tipologia | coperchio dell'alloggiamento |
| Diametro esterno | 176,5 mm |
| Larghezza | 6,1 mm |
| Serie | dkv |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
