444 SOPRAMANICHE CON POLSINO ELASTICO BIANCO 7000089717

Coprimaniche antiscivolo monouso 3M™ Serie 444

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:444
Rubix:999180300076106
Produttore:7000089717
EAN:4046719402823
444 SOPRAMANICHE CON POLSINO ELASTICO BIANCO 7000089717
Riepilogo info tecniche
Grandezzataglia unica
Lunghezza455 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 444 SOPRAMANICHE CON POLSINO ELASTICO BIANCO 7000089717


I coprimaniche 3M™ 444 sono un accessorio monouso affidabile, studiato per aiutare a proteggere le braccia da schizzi di liquidi leggeri non pericolosi e polvere. Proposte come accessorio, i coprimaniche sono realizzati in materiale laminato microporoso con trattamento antistatico. I coprimaniche sono dotati di elastico nella parte superiore e inferiore della manica per garantire una buona vestibilità.
I coprimaniche antiscivolo monouso 3M™ 444 sono coperture per maniche monouso studiate per fornire una protezione barriera di base per contribuire a proteggere le braccia di chi le indossa da schizzi di liquidi leggeri non pericolosi e polveri.

Punti di forza

Il coprimaniche offrono una barriera generale contro le sostanze non pericolose, dotati di polsino elastico;Elastico intorno alla parte superiore e inferiore della manica per una vestibilità sicura;Trattamento antistatico per aiutare a ridurre l'accumulo di elettricità statica e ridurre le fastidiose scariche elettrostatiche;Design affusolato per assicurare una corretta vestibilità dell'utente;Realizzati in un materiale laminato microporoso

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzataglia unica
Lunghezza455 mm
Colorebianco
Materiale principalelaminato
Confezione300
Materialepolipropilene con laminato di polietilene (materiale del sovrascarpe); gomma neoprene (elastico); poliestere/cotone (filo)
Categoria1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito