CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5017 ADA-2LSV
Cuscinetti a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NNF 5017 ADA-2LSV
Rubix:160000000363164
Produttore:14621
EAN:7316577059758


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5017 ADA-2LSV
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento incorporano il massimo numero di rulli e pertanto sono adatti per carichi radiali molto pesanti combinati con velocità moderate. Dato che sono dotati di anello interno in due metà con tre flange e anello esterno con una flangia centrale, i cuscinetti con design NNF possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Due scanalature per anello di ancoraggio nell'anello esterno consentono di semplificare il montaggio e risparmiare spazio.
Punti di forza
- Very high radial load carrying capacity
- High radial stiffness
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- High radial stiffness
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 2633 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 430000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 270000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione