Cuscinetto a rulli conici SKF 32205 BJ2/Q, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 19.31 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:32205 BJ2/Q
Rubix:160000000362986
Produttore:46367
EAN:7316570004014
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32205 BJ2/Q
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32205 BJ2/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322.0b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9500 rpm
Regime limite13000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35800 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.